ゆで野菜メーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74180488 品番UDV1
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

電子レンジで簡単にほうれん草やさつまいも・とうもろこしなどが調理できます。
野菜は水洗いした後、水滴を拭き取らずにまるごと入れるだけ!
空気が循環しやすくムラなく加熱できる二重構造。たっぷり入るふわっとフタ。
長い野菜もそのまま入る大きさです。
脚付きザルはさらし洗いに便利!電子レンジ・食洗機OK。

材質(本体・フタ・ザル・エアー弁)ポリプロピレン タイプベーシック 容量(L)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約152×269×128 耐熱温度(℃)-20〜140 有効寸法(mm)加熱室:幅285以上/ターンテーブル240以上
注意
※ご使用の電子レンジサイズをお確かめ下さい。
※加熱時はエアー弁を開けてください。
※加熱ムラを防ぐため調理では500Wでの加熱をおすすめします。
※直火・オーブン及びグリルでの使用はしないでください。
※煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする