UDK2T カレー&シチューメーカー スケーター 74180524

UDK2T カレー&シチューメーカー スケーター 74180524
UDK2T カレー&シチューメーカー スケーター 74180524
UDK2T カレー&シチューメーカー スケーター 74180524
UDK2T カレー&シチューメーカー スケーター 74180524
UDK2T カレー&シチューメーカー スケーター 74180524

カレー&シチューメーカー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード74180524品番UDK2T
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

火を使わずに電子レンジでカレー&シチューが手軽に作れます!煮込み料理も短時間で出来上がり、スノコ付きで蒸し調理にも使えます。
2合までのお米も電子レンジで炊くことが出来ます。容器のまま冷蔵庫で保存することもOK!カレーやシチューなどのレシピ付き。

材質(本体・フタ(外/中)・スノコ・エアー弁)ポリプロピレン、(止具)ABS樹ベーシック容量(L)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約211×193×131耐熱温度(℃)-20~140
注意
※加熱時はエアー弁を開けてご使用ください。
※空炊きはしないでください。
※加熱後は容器が熱くなり、蒸気等による火傷の危険がございますので、お取扱いの際は十分お気を付け下さい。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74180524
2024-08-22
用途: 作業の後
新星電機サービス業

仕事上、機械部品を油で洗うので
爪が真っ黒になってしまうので
手洗いに簡単で助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする