付属品カメラ本体/ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)/バッテリー×2/バッテリー充電器/キャリングケース/レンズキャップ/SDカード/ハンドストラップブラケット×2/レンズキャップストラップ/ケーブル×3(USB2.0A/Type-C 1m・USB Type-C/HDMIアダプタ・USB Type-C/USB Type-C 1m)/ネジ×1/トルクスレンチ×1/前面保護カバー/前面保護カバー用留め具/ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)/サポートインフォメーションシール
仕様【感度波長域】7.5〜14μm【レンズの認識】自動(Auto Cal)【プログラムボタン】1【カラーパレット】アイアングレイレインボーアークティックラバレインボーHC【UltraMax(R)】○( FLIR Tools+にて画像統合処理)【スポット/ボックス(Max/Min)】3 / 3【測定プリセット】測定なし スポット(センター/ホット/コールド)×2
寸法(mm)278.4×116.1×113.1
質量(kg)1
測定範囲(℃)-20〜+1500
精度読み取り値の±2℃または±2%
検出器非冷却マイクロボロメーター
ディスプレイ液晶:4インチ/640×480 IPS液晶耐衝撃ガラス 自動画面回転
解像度熱画像:464×348
バッテリー容量(Ah)5.7
保証期間カメラ本体:2年、赤外線素子:10年
視野角24°/0.90mrad(瞬時視野角(IFOV))
保護機能衝撃・振動:25g/IEC60068-2-27・IEC60068-2-6・IR54/IEC60529
計測内容(面積/距離)○
温度分解能(℃)(NETD)標準/0.04@30℃
安全規格EN/UL/CSA/PSE 60950-1
モード【画像】赤外線、可視、スーパーファインコントラスト(MSX)、ピクチャー・イン・ピクチャー
フォーカス連続・レーザー距離計付1ショットオートフォーカス(LDM)・手動
対応フォーマット【静止画】JPEG(温度データ付)、SDカード、【温度情報付動画】保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)、【温度情報無動画】保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC、【通信インターフェース】PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USB Type-C
動作温度(℃)-15〜50
画素数464
保管温度(℃)-40〜70
デジタルズーム1〜4×連続
特性耐衝撃
バッテリー稼動時間2.5時間(@25℃) リチウムイオン電池
フレームレートカメラ:30Hz
アラーム上限・下限・区間・断熱・結露・音声・スクリーニング
最短撮像距離(MSX(R)時)24°15cm(50cm)
校正証明書一般校正
画素数(垂直)348