画像準備中

チップ CVDコーティング ドリル用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74209118 品番 SCMT050205-GH-E CA520D
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
形状正方形 厚さ(mm)2.6 材質(本体)CA520D 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)5.25 寸法D1(mm)2.4 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 寸法W1(mm)- 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) コーナー半径Re(mm)0.5 チップブレーカ片面 コーナー数4 メーカー商品コードTMF05652 逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする