京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ CVDコーティング ドリル用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74209188
品番
SCMT070305-SM-E CA520D
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
形状
正方形
厚さ(mm)
3.2
材質(本体)
CA520D
寸法L(mm)
-
内接円直径(Φmm)
7.65
寸法D1(mm)
3.5
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
寸法W1(mm)
-
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴(片面40°〜60°)
コーナー半径Re(mm)
0.5
チップブレーカ
片面
コーナー数
4
メーカー商品コード
TMF05671
逃げ角(°)
7