画像準備中

チップ CVDコーティング ドリル用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74209206 品番 SCMT070305-XM-E CA520D
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
形状正方形 厚さ(mm)3.2 材質(本体)CA520D 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)7.65 寸法D1(mm)3.5 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 寸法W1(mm)- 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) コーナー半径Re(mm)0.5 チップブレーカ片面 コーナー数4 メーカー商品コードTMF05673 逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする