画像準備中

チップ CVDコーティング ドリル用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74209267 品番 SCMT140508-SM-E CA520D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状正方形 厚さ(mm)5 材質(本体)CA520D 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)13.8 寸法D1(mm)5.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 寸法W1(mm)- 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) コーナー半径Re(mm)0.8 チップブレーカ片面 コーナー数4 メーカー商品コードTMF05741 逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする