京セラ
チップ CVDコーティング ドリル用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
メーカー商品コード
TMG05652
TMG05652
TMG05652
TMF05632
TMF05640
TMF05641
TMF05650
TMF05651
TMF05652
TMF05653
TMF05660
TMF05661
TMF05662
TMF05663
TMF05670
TMF05671
TMF05672
TMF05673
TMF05690
TMF05691
TMF05712
TMF05713
TMF05740
TMF05741
TMF05750
TMF05751
TMG05632
TMG05640
TMG05650
TMG05660
TMG05662
TMG05670
TMG05672
TMG05690
TMG05712
TMG05740
TMG05750
TMF40001
TMF40002
TMF40003
TMF40004
TMG40001
TMG40002
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74209328
品番
SCMT050205-GH-E CA415D
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
形状
正方形
厚さ(mm)
2.6
材質(本体)
CA415D
寸法L(mm)
-
内接円直径(Φmm)
5.25
寸法D1(mm)
2.4
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
寸法W1(mm)
-
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴(片面40°~60°)
コーナー半径Re(mm)
0.5
チップブレーカ
片面
コーナー数
4
メーカー商品コード
TMG05652
逃げ角(°)
7