曜日別特売

チップ CVDコーティング ドリル用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
メーカー商品コードTMG40002
TMG40002
TMF05632
TMF05640
TMF05641
TMF05650
TMF05651
TMF05652
TMF05653
TMF05660
TMF05661
TMF05662
TMF05663
TMF05670
TMF05671
TMF05672
TMF05673
TMF05690
TMF05691
TMF05712
TMF05713
TMF05740
TMF05741
TMF05750
TMF05751
TMG05632
TMG05640
TMG05650
TMG05652
TMG05660
TMG05662
TMG05670
TMG05672
TMG05690
TMG05712
TMG05740
TMG05750
TMF40001
TMF40002
TMF40003
TMF40004
TMG40001
内容量1箱(10個)注文コード74209468品番SCMT170608-GH-E CA415D
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状正方形厚さ(mm)6.58材質(本体)CA415D寸法L(mm)-内接円直径(Φmm)16.8寸法D1(mm)6.9厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15寸法W1(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)コーナー半径Re(mm)0.8チップブレーカ片面コーナー数4メーカー商品コードTMG40002逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする