画像準備中

チップ PVDコーティング 端面用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74247715 品番 EZFGL050040-150 PR1225
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
厚さ(mm)- 材質(本体)PR1225 寸法H(mm)3.8 精度- 勝手左勝手 主な用途端面溝入れ ブレーカ- 寸法LF(mm)45 端面溝径D(Φmm)5 コーナー半径Re(mm)0.05±0.013 コーナー数1 寸法CW(mm)1.5(-0.03〜+0.03) 寸法WF(mm)1.9 メーカー商品コードTKB03951 寸法LU(mm)12 寸法DCON(mm)4 寸法CDX(mm)1.5 寸法INSL(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする