京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング 端面用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74247758
品番
EZFGL080070-100 PR1225
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
厚さ(mm)
-
材質(本体)
PR1225
寸法H(mm)
6.8
精度
-
勝手
左勝手
主な用途
端面溝入れ
ブレーカ
-
寸法LF(mm)
64.2
端面溝径D(Φmm)
8
コーナー半径Re(mm)
0.05±0.013
コーナー数
1
寸法CW(mm)
1(-0.03〜+0.03)
寸法WF(mm)
3.4
メーカー商品コード
TKB03955
寸法LU(mm)
25
寸法DCON(mm)
7
寸法CDX(mm)
1
寸法INSL(mm)
-