画像準備中

チップ PVDコーティング 端面用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74247794 品番 GDFM3020N-150R-CM PR1225
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
厚さ(mm)4.3 材質(本体)PR1225 寸法H(mm)- 精度M級 勝手勝手なし 主な用途- ブレーカフルR溝 寸法LF(mm)- 端面溝径D(Φmm)- コーナー半径Re(mm)1.5 コーナー数2 寸法CW(mm)3(-0.03〜+0.03) 寸法WF(mm)- メーカー商品コードTKE10812 寸法LU(mm)- 寸法DCON(mm)- 寸法CDX(mm)- 寸法INSL(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする