京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング 端面用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74247828
品番
GDFM6020N-300R-CM PR1225
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4.5
材質(本体)
PR1225
寸法H(mm)
-
精度
M級
勝手
勝手なし
主な用途
-
ブレーカ
フルR溝
寸法LF(mm)
-
端面溝径D(Φmm)
-
コーナー半径Re(mm)
3
コーナー数
2
寸法CW(mm)
6(-0.04〜+0.04)
寸法WF(mm)
-
メーカー商品コード
TKE10815
寸法LU(mm)
-
寸法DCON(mm)
-
寸法CDX(mm)
-
寸法INSL(mm)
22