京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング 端面用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74247837
品番
GDFM3020N-150R-CM PR1215
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4.3
材質(本体)
PR1215
寸法H(mm)
-
精度
M級
勝手
勝手なし
主な用途
-
ブレーカ
フルR溝
寸法LF(mm)
-
端面溝径D(Φmm)
-
コーナー半径Re(mm)
1.5
コーナー数
2
寸法CW(mm)
3(-0.03〜+0.03)
寸法WF(mm)
-
メーカー商品コード
TKH10812
寸法LU(mm)
-
寸法DCON(mm)
-
寸法CDX(mm)
-
寸法INSL(mm)
20