画像準備中

チップ PVDコーティング 端面用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74247846 品番 GDFM4020N-200R-CM PR1215
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
厚さ(mm)4.5 材質(本体)PR1215 寸法H(mm)- 精度M級 勝手勝手なし 主な用途- ブレーカフルR溝 寸法LF(mm)- 端面溝径D(Φmm)- コーナー半径Re(mm)2 コーナー数2 寸法CW(mm)4(-0.03〜+0.03) 寸法WF(mm)- メーカー商品コードTKH10813 寸法LU(mm)- 寸法DCON(mm)- 寸法CDX(mm)- 寸法INSL(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする