画像準備中

チップ サーメット 旋削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)PV720 メーカー商品コードTLD01721 注文コード74253148 品番DCMX070204R-WP PV720
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は材質・メーカー商品コードなど1400種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形頂角55° 厚さ(mm)2.38 材質(本体)PV720 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)6.35 寸法D1(mm)3 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状- コーナー半径Re(mm)0.4 チップブレーカ- コーナー数2 ブレーカ適合領域1 寸法BS(mm)- メーカー商品コードTLD01721 逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする