京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ ダイヤ・CBN フライス用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74265416
品番
ENET0905PAER-C KPD001
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
仕様
●角度AS(°):-
形状
-
厚さ(mm)
7.9
材質(本体)
KPD001
寸法L(mm)
6.02
内接円直径(Φmm)
-
寸法D1(mm)
-
厚さ許容差(mm)
-
内接円許容差(mm)
-
刃先
-
寸法W1(mm)
9.61
穴の有無
-
寸法LE(mm)
5.6
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
-
コーナー半径Re(mm)
-
チップブレーカ
-
コーナー数
-
寸法BS(mm)
3
メーカー商品コード
TBR03050
面取幅BCH(mm)
-
逃げ角(°)
-
寸法INSL(mm)
-