画像準備中

チップ ダイヤ・CBN フライス用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74265425 品番 ENET0905PAER-R KPD001
参考基準価格(税別)¥11,330 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様●角度AS(°):- 形状- 厚さ(mm)7.9 材質(本体)KPD001 寸法L(mm)6.02 内接円直径(Φmm)- 寸法D1(mm)- 厚さ許容差(mm)- 内接円許容差(mm)- 刃先- 寸法W1(mm)9.61 穴の有無- 寸法LE(mm)5.6 コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状- コーナー半径Re(mm)- チップブレーカ- コーナー数- 寸法BS(mm)3.1 メーカー商品コードTBR03052 面取幅BCH(mm)- 逃げ角(°)- 寸法INSL(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする