画像準備中

チップ ダイヤ・CBN フライス用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74265443 品番 PNEG1106XNTR-T01015W KBN475
参考基準価格(税別)¥18,890 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●角度AS(°):- 形状- 厚さ(mm)6.5 材質(本体)KBN475 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)- 寸法D1(mm)- 厚さ許容差(mm)- 内接円許容差(mm)- 刃先- 寸法W1(mm)- 穴の有無- 寸法LE(mm)- コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状- コーナー半径Re(mm)- チップブレーカ- コーナー数2 寸法BS(mm)4.8 メーカー商品コードTFB05311 面取幅BCH(mm)1.7 逃げ角(°)- 寸法INSL(mm)18.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする