EZBR065060-005NB GW05 EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラ 74266798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZBR065060-005NB GW05 EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラ 74266798
EZBR065060-005NB GW05 EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラ 74266798
EZBR065060-005NB GW05 EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラ 74266798
EZBR065060-005NB GW05 EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラ 74266798

EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
最小加工径(Φmm)6.5
シャンク径(Φmm)6
適合スリーブEZH060…
材種GW05
内容量1本注文コード74266798品番EZBR065060-005NB GW05
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用
ノンブレーカ(ブレーカなし)

用途内径加工勝手最小加工径(Φmm)6.5シャンク径(Φmm)6シャンク高さH(mm)5.8全長(mm)66.2首下長LU(mm)30機能幅(mm)2.94距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.39コーナーR(mm)0.05(±0.015)材種GW05適合スリーブEZH060…ブレーカブレーカなし刃先形状シャープエッジメーカー商品コードTWJ03086
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74266798
2023-11-18
用途: アルミ内径切削

チップ交換タイプと併用していますが、びびり少なくきれいに仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする