YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の キッチン・調理用品
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の ワイン・酒・バー用品
UK シェーカー 【マイクロバブル】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74288753
品番
3300410
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
マイクロバブル仕様とは
シェーカーの内側を、手作業でミラー仕上げにすることにより、きめ細かい泡が出ます。カクテルに空気が入り、口あたりが良くよりまろやかなカクテルが出来ます。
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
230
タイプ
C
外径×高さH(Φmm×mm)
65×148
仕上
内面ミラー
品名・タイプ
シェーカー