N29C32 サンフレキROBO90中継カップ 三桂製作所 74755461

N29C32 サンフレキROBO90中継カップ 三桂製作所 74755461
N29C32 サンフレキROBO90中継カップ 三桂製作所 74755461

サンフレキROBO90中継カップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】25
内容量1個注文コード74755461品番N29C32
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

サンフレキROBO 相互を90°曲げて接続し、しかもカップリングを支持板(厚さ6mm)に固定するカップリングです。
サンフレキROBO とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2 ライト)です。

L148F54Φd26.1径(Φmm)【ノックアウト】34E31温度範囲(℃)-20~90ΦA48.3接続ねじG1ΦC45.5適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】25難燃性UL94V2質量(g/個)88環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【サンフレキROBO】NS32/NP32/NF32/NFX32IP等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする