N29C50 サンフレキROBO90中継カップ 三桂製作所 74755479

N29C50 サンフレキROBO90中継カップ 三桂製作所 74755479
N29C50 サンフレキROBO90中継カップ 三桂製作所 74755479

サンフレキROBO90中継カップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】39
内容量1個注文コード74755479品番N29C50
参考基準価格(税別)¥7,360販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

サンフレキROBO 相互を90°曲げて接続し、しかもカップリングを支持板(厚さ6mm)に固定するカップリングです。
サンフレキROBO とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2 ライト)です。

L155F71Φd40.3径(Φmm)【ノックアウト】49E42温度範囲(℃)-20~90ΦA67.7接続ねじG1-1/2ΦC64適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】39難燃性UL94V2質量(g/個)173環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【サンフレキROBO】NS50/NP50/NF50/NFX50IP等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする