N29C63 サンフレキROBO90中継カップ 三桂製作所 74755488

N29C63 サンフレキROBO90中継カップ 三桂製作所 74755488
N29C63 サンフレキROBO90中継カップ 三桂製作所 74755488

サンフレキROBO90中継カップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】51
内容量1個注文コード74755488品番N29C63
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

サンフレキROBO 相互を90°曲げて接続し、しかもカップリングを支持板(厚さ6mm)に固定するカップリングです。
サンフレキROBO とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2 ライト)です。

L161F83Φd52径(Φmm)【ノックアウト】61E49温度範囲(℃)-20~90ΦA80.9接続ねじG2ΦC74.8適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】51難燃性UL94V2質量(g/個)242環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【サンフレキROBO】NS63/NP63/NF63/NFX63IP等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする