曜日別特売
N2HKM250820 サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所 74756425

N2HKM250820 サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所 74756425
N2HKM250820 サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所 74756425
N2HKM250820 サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所 74756425

サンフレキROBO用コンビカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード74756425品番N2HKM250820
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

サンフレキROBO をバックシェル付きMS コネクタに接続するためのカップリングです。
サンフレキROBO#16~#40 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。
MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。
MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

L19L263L39温度範囲(℃)-20~90ΦA40.8接続ねじ1-3/16-18UNEF-2BΦC35適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】4~8締付トルク(N・m)【N2HKM】2.0~4.0難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【MSコネクタ/シェルサイズ】20/22、【サンフレキROBO】NS25/NP25/NF25/NFX25IP等級IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする