曜日別特売

SUS防水プリカねじ無カップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード74760510品番WKEL63
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
L146.9L240ΦA90質量(g/個)850接続対象【電線管/ステンレスプリカ】PSC63、【電線管/薄鋼電線管】C63IP等級IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする