※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×2.5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ) 大阪魂 74965321 2.5×2.5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ) 大阪魂 74965321

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(13個) ねじの呼びM2.5 注文コード74965321 品番2.5×2.5
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品はねじの呼び・内容量など127種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)2.5 ねじピッチ0.45 寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2 寸法S(mm)1.3 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)1.427 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM2.5 寸法dz(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする