※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×30 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ) 大阪魂 74966739 4×30 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ) 大阪魂 74966739

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(9個) ねじの呼びM4 注文コード74966739 品番4×30
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品はねじの呼び・内容量など127種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)30 ねじピッチ0.7 寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5 寸法S(mm)2 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)2.3 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴 ねじの呼びM4 寸法dz(mm)2 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする