※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×18 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ) 大阪魂 74967701 6×18 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ) 大阪魂 74967701

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びM6 注文コード74967701 品番6×18
販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品はねじの呼び・内容量など127種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)18 ねじピッチ1 寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3.5 寸法S(mm)3 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)3.44 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM6 寸法dz(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする