※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×16 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74968525 6×16 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74968525 6×16 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74968525

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 74968525 品番 6×16
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
材質SCM435相当 長さ(mm)16 ねじピッチ1 寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3.5 寸法S(mm)3 表面処理クロメート 寸法e(mm)3.44 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM6 寸法dz(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする