曜日別特売
EA101ND【ワケあり】 [HF01234yf] ゲージマニホールド エスコ 74998616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[HF01234yf] ゲージマニホールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード74998616品番EA101ND【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
商品状態※理由あり(未使用・開封済み)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●圧力範囲(MPa):連成計/-0.1~1.6 圧力計/-0.1~4.0●ゲージ径:Φ80mm●接続ポート径:M12×P1.5●仕様:本体のみ危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする