曜日別特売
FS-TPCC5-LAP 0.5mmX4P【ワケあり】 エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)シールド付き(屋外用) 冨士電線(東京) 74998930

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)シールド付き(屋外用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本(100m)注文コード74998930品番FS-TPCC5-LAP 0.5mmX4P【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)アウトレット
¥89,98072,980

シールド付きケーブル
屋外用LAPシース
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
レングスマーク付き

商品状態※理由あり(未使用・未開封)規格CAT5eケーブル長(m)100ケーブル外径(Φmm)9.5黒(外皮)、薄青(内被)構造単線使用場所屋外可特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする