曜日別特売

消防認定品 ダクタイル鉄製 分岐管取付器マジックジョイント

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
口径(A)65
内容量1個注文コード75004365品番(F)TP(1)
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
呼び径(inch)
21/2
口径(A)
65
各種認証
消防設備(認定) 65 mm (21/2 inch)
仕様
KITZ,マジックジョイント、2.0、圧力検査 : 消防検査
材質(本体)
FCD-S
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする