レンジでサッと一品 フタ付ボウル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75009728 品番F-2676
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

フタには湯切り穴が付いています。
そのまま食卓に出しても良いような、オシャレなデザインのボウルです。
フタはクリアなので、中身が見えて便利です。

材質ポリプロピレン グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×194×105 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
注意
※火傷にお気を付けください。/火のそばに置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする