曜日別特売
KSC3-12 十字穴付つまみノブ (白) ラクテム 75087383

 

KSC3-12 十字穴付つまみノブ (白) ラクテム 75087383
KSC3-12 十字穴付つまみノブ (白) ラクテム 75087383
KSC3-12 十字穴付つまみノブ (白) ラクテム 75087383

十字穴付つまみノブ (白)

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1個注文コード75087383品番KSC3-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54
販売価格(税別)
49

手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。
手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。
※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。

寸法D1(mm)10ねじの呼びM3長さ(mm)12ねじピッチ(mm)0.5寸法H(mm)4.6寸法d(mm)4.2寸法D(mm)11表面処理3価クロメート材質(ねじ部)SWCH材質(頭)ABS樹脂(白)穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75087399
2024-03-01
用途: 掲示物の固定
飲食業

取り外すことのある掲示物を固定するのに使用。
よほど強く固定しないのであれば、ドライバー等を使用せず、手で回せるので
とても扱いは良い。

対象商品 : 75087408
2023-05-03
用途: 窓枠に取り付ける伸縮式のプレート(プラダン製)を固定する際に使用するもの。
製造業

手で回すのにちょうど良いつまみのサイズで、回し込んでいくとプラダン同士を押し付けて満足できるホールド感を得られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
678:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする