KSC4-8 十字穴付つまみノブ (白) ラクテム 75087408 KSC4-8 十字穴付つまみノブ (白) ラクテム 75087408 KSC4-8 十字穴付つまみノブ (白) ラクテム 75087408

十字穴付つまみノブ (白)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75087408 品番 KSC4-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61
販売価格(税別)
55

手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。
手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。
※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。

寸法D1(mm)14 ねじの呼びM4 長さ(mm)8 ねじピッチ(mm)0.7 寸法H(mm)5.5 寸法d(mm)6 寸法D(mm)15 表面処理3価クロメート 材質(ねじ部)SWCH 材質(頭)ABS樹脂(白) 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75087399
2024-03-01
用途:
掲示物の固定
飲食業

取り外すことのある掲示物を固定するのに使用。
よほど強く固定しないのであれば、ドライバー等を使用せず、手で回せるので
とても扱いは良い。

対象商品:
75087408
2023-05-03
用途:
窓枠に取り付ける伸縮式のプレート(プラダン製)を固定する際に使用するもの。
製造業

手で回すのにちょうど良いつまみのサイズで、回し込んでいくとプラダン同士を押し付けて満足できるホールド感を得られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
678:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする