H1000 一般形水銀ランプ 日立 75093444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般形水銀ランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75093444 品番H1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

一般的なHIDランプです。

用途道路・広場・庭園・工場・体育館。 全長(mm)390 質量(g)560 タイプ透明形 口金E39 定格消費電力(W)1000 全光束(Lm)56000 外管径(Φmm)180 色温度(K)5700 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類水銀ランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75093435
2014-12-18
用途:
屋外照明

同じワット数でも白色球に比べて格段の明るさです。白色球700Wと並べても全く劣らない照度と云えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする