曜日別特売
S270WP-01-2.0 SK-270WP用センサ 佐藤計量器製作所 75155335

SK-270WP用センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番64-9731-19
内容量1本注文コード75155335品番S270WP-01-2.0
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。
JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。
また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。
センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。

付属品試験成績書1枚、取扱説明書1部材質感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂測定範囲(℃)-40.0~250.0温度範囲(℃)250コード長さ(m)2測定精度±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃)温度センサーサーミスタ適合部位食品衛生法:感温部+握り手部アズワン品番64-9731-19防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)
注意
※SK-250WPⅡシリーズとセンサの互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする