曜日別特売
ADS-10-B-ACS(一般校正証明書一式付) 0.1デジタル温度計 安藤計器製工所 75168583

0.1デジタル温度計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード75168583品番ADS-10-B-ACS(一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
水銀ゼロ対策品。
水銀の標準温度計からの代替品。
分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。

付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80℃材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ質量(g)約150(乾電池含む)電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)測定範囲(℃)-50~280コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)表示範囲(℃)-56~306(標準センサ:-50~280対応)使用環境温度(℃)-10~60表示サンプリング(秒)約1アズワン品番63-1457-52防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする