D-450 ビッグコンテナ 淡野製作所 75203619

ビッグコンテナ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し10日以内出荷とは
アズワン品番63-4088-65
内容量1台注文コード75203619品番D-450
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

Φ50mmキャスター付
ハンドル付

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83×58×48
アズワン品番
63-4088-65
材質
ポリエチレン
容量(L)
144
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,800/税込¥5,280
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする