曜日別特売
LRCA-PBP RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75222436

RCA変換アダプター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード75222436品番LRCA-PBP
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター
RCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター

種類アダプタコンタクト形状オス形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAプラグ⇔BNCプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: BNC-RCA変換時
医療・福祉・介護関連業

割合、嵌合がしっかりしているので安心して使用できる。

対象商品 : 75222436
2016-04-26
用途: モニター接続

使用中です。問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする