ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホース
ハタヤリミテッドの 樹脂ホース
エヤーマックUウレタンホース2分
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75251766
品番
ADUU-F102
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6.5
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
10
色
橙色
長さ(m)
10
最高使用圧力(MPa)
1.5