ノーブランド
ノーブランドの 直動部品
ノーブランドの 台形ねじ、スクリューナット
ノーブランドの 台形ナット
8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75263458
品番
TR12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
ねじの呼び
TR12
ねじピッチ
2
平径(mm)
19
高さ(mm)
10
タイプ
左ねじ