薄手カウンタークロス レギュラーサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 75292616 品番 LCC-REGR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

経済的な薄手カウンタークロスです。4色展開で用途別の使い分けが可能です。

用途テーブル拭きや水切りなどに。 材質レーヨン80%、ポリエステル20% 寸法(mm)300×600 グリーン サイズレギュラー 厚さ(g/m2)40±5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする