※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東芝
東芝の モーター(原動機)
東芝の 汎用モーター
400V級 全閉外扇形・脚取付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75306777
品番
TIKK-FBK21A-4P-55KW*S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,555,300
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
型式
全閉外扇形
枠番
225S
出力(kW)
55
取付方式
脚取付
極数
4
使用温度範囲(℃)
-20〜40
規格
JIS、JEC、JEM
保護構造
IP44
定格電圧(V)
400/415/400/440
モータータイプ
汎用モーター
定格周波数(Hz)
50/50/60/60
回転方向
負荷側より見て反時計方向
使用湿度範囲
100%以下
塗装色
グレー(JIS表示記号N7近似色)
耐熱クラス
F
定格時間
連続
駆動方式
ベルト運転
雰囲気
腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)
1000以下
構造(軸受)
ころがり軸受