TIKK-FCKA21-2P-18.5KW*S 400V級 全閉外扇形・脚取付 東芝 75306856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400V級 全閉外扇形・脚取付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可車上渡し
内容量1台注文コード75306856品番TIKK-FCKA21-2P-18.5KW*S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥521,600
型式全閉外扇形枠番160L出力(kW)18.5取付方式脚取付極数2使用温度範囲(℃)-20~40規格JIS、JEC、JEM保護構造IP44定格電圧(V)380/400/415/400/440モータータイプ汎用モーター定格周波数(Hz)50/50/50/60/60回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)耐熱クラスF定格時間連続駆動方式直結運転雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする