※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東芝
東芝の モーター(原動機)
東芝の 汎用モーター
400V級 全閉外扇形・脚取付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75307041
品番
IK-FBKK8-4P-0.2KW*S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,200
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
型式
全閉外扇形
枠番
63M
出力(kW)
0.2
種類
汎用モーター
取付方式
脚取付
極数
4
使用温度範囲(℃)
-20〜40
規格
JEC-2137-2000、または JIS C 4210 : 2001
電圧(V)
380/400/415/400/440
保護構造
IP40
電源
三相
定格周波数(Hz)
50/50/50/60/60
回転方向
負荷側より見て反時計方向
使用湿度範囲
100%以下、結露なきこと
塗装色
グレー(JIS表示記号N7近似色)
耐熱クラス
120(E)
定格時間
S1(連続)
駆動方式
ベルト運転
雰囲気
腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)
1000以下
構造(軸受)
ころがり軸受