扶桑精機
ルミナ自動スプレーガンセット GHM-3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
75366990
品番
GHM-3
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。
小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。
霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。
加湿や冷却工程で使用されます。
用途
加湿・冷却に。
トラスコ品番
711-6397
セット内容
スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器
材質
本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
空気使用量(L/min)
55
パターン開き(mm)
90
粒径(μm)
23
噴出量(mL/min)
0~200
取付口
Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。
※粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。