FTP-25151611 LD_FTP_S/Sクルーネック リベルタ 75369799

メイン画像

LD_FTP_S/Sクルーネック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード75369799品番FTP-25151611
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

一枚でもアンダーレイヤーとしても活躍するクーリング高機能ライトコンプレッションレイヤー。
汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下におけるスポーツシーンでアスリートのパフォーマンスを向上します。

トラスコ品番696-7663材質ナイロン79%・ポリエステル21%サイズL胸囲(cm)93-99身長(cm)172-178袖丈(cm)30.7着丈(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする