342043 畳アイアンベンチ 樹脂製座面 大島屋 75372371

342043 畳アイアンベンチ 樹脂製座面 大島屋 75372371
342043 畳アイアンベンチ 樹脂製座面 大島屋 75372371
342043 畳アイアンベンチ 樹脂製座面 大島屋 75372371
342043 畳アイアンベンチ 樹脂製座面 大島屋 75372371

畳アイアンベンチ 樹脂製座面

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し8日以内出荷とは
幅(mm)1200
内容量1台注文コード75372371品番342043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

アイアンを使用した和モダンテイストのベンチです。

用途
休憩所や来客スペースに。
ダイニングチェアとして。
トラスコ品番
697-9541
幅(mm)
1200
材質
本体:金属(スチール製)、座面:ポリプロピレン、発泡ポリエチレン、パーティクルボード(日本製)
色
ブラック
高さ(mm)
450
奥行(mm)
300
背もたれ
無
座面高さ(mm)
450
色(座面)
グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする